Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Einweg-Tankauskleidungen reduzieren die Reinigungsschritte, die bei wiederverwendbaren Tanks üblich sind.
Marke: Thermo Scientific™ B101459-I
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.00000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ 3D Tank-Liner-System ohne Bodenablass besteht aus einer Thermo Scientific™ ASI™ 26 Polyethylen-Folie, einer haltbaren 5.0 ml-Folie, mit für Thermo Scientific™ Trommeln optimierten Abmessungen und gängigen zylindrischen Tanks nach Industriestandard. Thermo Scientific Tankauskleidungen im Standardformat sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
- Minimiert Keime durch Konstruktion unter sterilen cGMP-Bedingungen
- Die bei wiederverwendbaren Behältern erforderlichen Reinigungsschritte nach der Verwendung entfallen, wodurch Kreuzkontaminationsrisiken reduziert und Zykluszeiten verkürzt werden
- Erleichtert die Hydration von pulverförmigen Nährmedien und Puffern und das Sammeln von unsterilen Lösungen und Flüssigkeiten.
Spezifikation
300 L | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Einzeln verpackt in einer Header-Tasche | |
Bestrahlt | |
HyPerforma™ | |
ASI™ 26 |
Polyethylen | |
70 x 122 cm (24 x 48 in.) | |
10/Karton | |
Raumtemperatur | |
0 Anschlüsse | |
Keine Schläuche |