missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Pore Sizes: Under 10mm

Artikelnummer. p-8003365 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8mm
9,5mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10789882

Marke: RETSCH 60.159.001180

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge Je 1
Porengröße 1,18mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 305mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt