missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ 3 L-Dewar-Transportgefäß mit Aluminiummantel
Marke: KGW Isotherm™ 10222
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dewargefässe nach DIN 12492 aus SCHOTT DURAN, versilbert und evakuiert, mit blau beschichteter Metall -Schutzumhüllung.Die Angaben zur Verdampfungsrate gelten nur in Verbindung mit einem Stopfen.
Auf Wunsch sind die Gefässe mit Griff lieferbar.
Typ: 20C
Volumen: 3L
Standzeit LN2: 55 h
Verdampfung LN2: 1,2 l/24h
φ/H Innen: 138/230mm
φ/H Aussen: 165/280mm
Spezifikation
160 mm | |
230 mm | |
3 l | |
Borosilikatglas |
Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel | |
280 mm | |
138 mm |