missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methylbenzo[b]thiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
Beteiligt sich an der basiskatalysierten Knoevenagel-Kondensationsreaktion.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
Beteiligt sich an der basiskatalysierten Knoevenagel-Kondensationsreaktion.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylbenzo[b]thiophene |
Schmelzpunkt | -40°C |
Dichte | 1.13 |
Siedepunkt | 72°C to 74°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | 104°C (219°F) |
Brechungsindex | 1.624 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 111282 |
Formelmasse | 148.23 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'