missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methyl-4-Heptanol, Erythro + Threo, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-4-heptanol |
Namenshinweis | erythro + threo |
Dichte | 0.833 |
Siedepunkt | 173°C to 175°C |
Flammpunkt | 59°C (138°F) |
Brechungsindex | 1.427 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1987 |
Beilstein | 1719273 |
Synonym | 3-methyl-4-heptanol, 4-heptanol, 3-methyl, 5-methyl-4-heptanol, 4-heptanol,3-methyl, acmc-1bprc, 3-methyl-4-heptanol, erythro + threo |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3-Methyl-4-Heptanol, Erythro + Threo, 95 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur