missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride |
Brechungsindex | 1.4915 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
Formelmasse | 238.59 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'