missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Mercapto-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3-Mercapto-1,2,4-triazole was used in a study to design a surface enhanced Raman scattering based probe for fast and accurate detection of DNA markers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Mercapto-1,2,4-Triazol wurde in einer Studie verwendet, um eine oberflächenverbesserte Raman-Streuung-basierte Sonde für den schnellen und genauen Nachweis von DNA-Markern zu entwickeln.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Mercapto-1,2,4-Triazol wurde in einer Studie verwendet, um eine oberflächenverbesserte Raman-Streuung-basierte Sonde für den schnellen und genauen Nachweis von DNA-Markern zu entwickeln.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Mercapto-1,2,4-triazole |
Schmelzpunkt | 217°C to 224°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 107731 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water. |
IUPAC-Name | 1,2-Dihydro-1,2,4-Triazol-3-Thion |
Formelmasse | 101.13 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'