missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Iodthiophen, 96 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Iodothiophene |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Dichte | 2.06 |
Siedepunkt | 77°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 78°C (172°F) |
Brechungsindex | 1.656 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 105451 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 210.04 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur