missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Heptanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Beschreibung
Employed as a flavoring agent in melon, nut, and banana flavors. It is also applied as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Aromastoff in Melonen-, Nuss- und Bananenaromen verwendet. Wird auch als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 4.3 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Wird als Aromastoff in Melonen-, Nuss- und Bananenaromen verwendet. Wird auch als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 4.3 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Heptanone |
Schmelzpunkt | -37°C |
Siedepunkt | 147°C to 149°C |
Flammpunkt | 41°C (105°F) |
Geruch | Pungent |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN1224 |
Beilstein | 506161 |
Formelmasse | 114.19 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur