missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Dimethylamino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3-Dimethylamino-1-Propanol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffe.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
3-Dimethylamino-1-Propanol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffe.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Dimethylamino-1-propanol |
Schmelzpunkt | -35°C |
Dichte | 0.88 |
Siedepunkt | 162°C to 164°C |
Flammpunkt | 54°C (129°F) |
Strukturformel | (CH3)2N(CH2)3OH |
Brechungsindex | 1.436 |
Menge | 2500 mL |
UN-Nummer | UN2734 |
Beilstein | 1732032 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'