missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlor-4-Nitroanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
3-Chloro-4-nitroaniline is used as a pharmaceutical and medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-4-Nitroanilin wird als pharmazeutisches und medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Chlor-4-Nitroanilin wird als pharmazeutisches und medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-nitroaniline |
Schmelzpunkt | 157°C to 161°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 172.57 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'