missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlor-4-formylbenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird bei der Suzuki-Kreuzkupplung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Wird bei der Suzuki-Kreuzkupplung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-formylbenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 210°C to 214°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | EM>3 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 184.39 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur