missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlor-3-Methyl-1-Butin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-3-methyl-1-butyne |
Schmelzpunkt | -61°C |
Dichte | 0.913 |
Siedepunkt | 73°C to 75°C |
Flammpunkt | 4°C (40°F) |
Geruch | Recognizable |
Brechungsindex | 1.4178 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Formelmasse | 102.57 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3-Chlor-3-Methyl-1-Butin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur