missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlor-2,6-Dimethylanilin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 192.09 |
Reinheit (%) | 99% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'