missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP Techno Plastic Products AG 3-B Tissue Culture Dish

Artikelnummer. 17235326
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Conditionnement:
28 Stück
48 Stück
54 Stück
60 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17235326

Marque: TPP Techno Plastic Products AG 393100

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

3-B Tissue culture dish Ø, triple bagged

  • The triple bagged packaging (3-B) solution from TPP meets the increasingly more stringent clean room requirements.
  • The 3-B products provide noticeably more safety in grade clean aseptic room productions. With the standard packaging, contamination adhering to the outside of the bag could be unintentionally carried into cleanroom areas.
  • The 3-B packaging system prevents contamination from reaching highly sensitive production areas, thus significantly increasing safety for handling substances in a sterile environment.
  • All advantages of the standard product
  • Ideal for use in dedicated areas where the sterile transfer of product is essential
  • Each product is triple-wrapped in three peel-open bags
  • Each bag is marked with a security number: 3 – outer, 2 – middle, 1 – inner bag - the subsequent numbering helps to → show status of packaging
  • Innermost bag 1 is labeled with the product data: product number and description, lot number and EXP.
  • The safety-open-style peel-open bags are increasing sized, so that during handling of one bag the next inner bag is not accidentally broken rendering it contaminated

Spécification

Verpackung Triple-bagged
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis