missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,6-Dihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3,6-Dihydroxyflavone,is used as an oxidative stress inducer - apoptosis inducer, it is widely used as a pharmaceutical intermediate and in cell survival applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,6-Dihydroxyflavon wird als oxidativer Stressinduktor – Apoptose-Induktor verwendet, wird darüber hinaus als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in Zellüberlebensanwendungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
3,6-Dihydroxyflavon wird als oxidativer Stressinduktor – Apoptose-Induktor verwendet, wird darüber hinaus als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in Zellüberlebensanwendungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,6-Dihydroxyflavone |
Schmelzpunkt | 231°C to 234°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 254.24 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'