missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Difluor-2-Methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 32°C to 35°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 156.13 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'