missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dichlorphenylisothiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichlorophenyl isothiocyanate |
Schmelzpunkt | 44°C to 48°C |
Siedepunkt | 137°C to 138°C (9 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Irritating |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 879282 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 204.08 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'