missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropylindol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole |
Schmelzpunkt | 95°C to 98°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4457093 |
Formelmasse | 253.32 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'