missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3',4'-Dimethoxyflavon, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3',4'-Dimethoxyflavone |
Schmelzpunkt | 154°C to 155°C |
Menge | 500 mg |
Beilstein | 236749 |
Formelmasse | 282.3 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'