missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 3,4'-Diisopropylbiphenyl, 94 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4'-Diisopropylbiphenyl |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 238.37 |
Reinheit (%) | 94% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Alfa Aesar™ 3,4'-Diisopropylbiphenyl, 94 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur