missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dichlorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dichlorothiophenol |
Dichte | 1.407 |
Siedepunkt | 119°C to 120°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.623 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2042869 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 179.07 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'