missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Filtertiegel aus Borosilikatglas
22.26 € - 38.90 €
Spezifikation
Beschreibung | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Product Type Specs | Filtertiegel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11556764
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07185323 |
15mL |
22.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10621902
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07185430 |
30mL. |
26.13 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10796761
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07185440 |
50 ml |
38.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Borosilikatglas | |
Filtertiegel |