missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ Großes Dewar-Isoliergefäß, Typ 33, Version C
Marke: KGW Isotherm™ 1244
Beschreibung
- Dewargefässe nach DIN 12492 aus SCHOTT DURAN, versilbert und evakuiert, mit blau beschichteter Metall-Umhüllung, mit Tragegriffen und Deckel.
- Die Angaben zur Verdampfungsrate gelten nur in Verbindung mit einer Isolierscheibe.
- Typ: 33C
- Volumen: 21L
- Verdampfung CO2: 0,6kg/24h
- φ/H Innen: 250/480mm
- Höhe Aussen: 615mm
Spezifikation
280mm | |
480mm | |
Kassetten-Schnelleinspanner | |
250mm |
Lagerung und Transport von temperaturempfindlichen Waren, z. B. Trockeneis (CO2) | |
615mm | |
Gehäuse 21000mL | |
Borosilikatglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Großes Dewar-Isoliergefäß, Typ 33, Version C > ID:250mm; AD:280mm; Innenhöhe:480mm; Außenhöhe:615mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur