Learn More
Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen
Beschreibung
Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.
- Borosilikatglas Typ 1
- Klarglas-Fläschchen für 20-mm-Bördelverschlüsse eignen sich für die meisten Headspace Autosampler
- Fläschchen mit flachem Boden maximieren bei stehender Verwendung die Heizeffizienz
- Fläschchen mit rundem Boden lassen sich leichter von Roboterarmen handhaben, die das Fläschchen aus dem Tablett heben.
- Fläschchen mit rundem Boden verteilen den bei hohen Temperaturen entstehenden Innendruck über die Glasoberfläche.
- Die abgeschrägte Kante besitzt einen kräftigen Rand, der sich in das Septum drückt und so eine effektivere Versiegelung bildet.
Kompatibilität
- Fläschchen mit flachem Boden haben einen längeren Hals und eignen sich daher für Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte.
- Fläschchen mit rundem Boden wurden für Geräte von Perkin-Elmer™, Tekmar™ und Varian™ entwickelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 20-mm-Headspace-Bördelfläschchen |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 20 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Basisausführung | Runder Boden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 10 ml |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.