missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen

Artikelnummer. 10163072
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Blau
Blau, Rot
Blau, Silber
Durchsichtig
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber
Durchsichtig, Grau, Silber
Gelbbraun, Weiß
Gelbbraun, Weiß, Silber
Grau
Grau, Rot
Grau, Rot, Silber
Grau, Silber
Klar
Naturfarben
Rot
Rot, Blau
Rot, Naturfarben
Rot, Silber
Schwarz
Schwarz, Grau
Silber
Silber, Gelbbraun, Weiß
Transparent
Transparent, Blau durchscheinend, Gold
Weiß
Typ:
20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit
22-mm-Headspace-Bördelfläschchen
Bördelkappe mit Druckentlastung
Bördelverschluss
Composite Magnet-Bördelkappe
Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE
Magnetische Bördelkappe
Septum
Innendurchmesser (metrisch):
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminium
Aluminium, Weißblech
Aluminium-PR
Aluminum
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Bromobutyl, PTFE, Aluminium
Butyl
Butyl, PTFE
Chlorbutyl
Chlorbutyl, PTFE, Aluminium
Glas
Naturkautschuk
PTFE, Butylgummi, Aluminium
PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR
PTFE, Naturkautschuk
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silikon
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech
PTFE, Silikon, Aluminium-PR
PTFE, Silikon, Weißblech
PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium
Polyethylen
Silikon, PTFE
Silikon/Aluminium, Aluminum
Weißblech
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
250 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10163072

Marke: Thermo Scientific™ 27CV

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.

Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.

  • Borosilikatglas Typ 1
  • Klarglas-Fläschchen für 20-mm-Bördelverschlüsse eignen sich für die meisten Headspace Autosampler
  • Fläschchen mit flachem Boden maximieren bei stehender Verwendung die Heizeffizienz
  • Fläschchen mit rundem Boden lassen sich leichter von Roboterarmen handhaben, die das Fläschchen aus dem Tablett heben.
  • Fläschchen mit rundem Boden verteilen den bei hohen Temperaturen entstehenden Innendruck über die Glasoberfläche.
  • Die abgeschrägte Kante besitzt einen kräftigen Rand, der sich in das Septum drückt und so eine effektivere Versiegelung bildet.

Kompatibilität

  • Fläschchen mit flachem Boden haben einen längeren Hals und eignen sich daher für Carlo Erba™ und Agilent™ Geräte.
  • Fläschchen mit rundem Boden wurden für Geräte von Perkin-Elmer™, Tekmar™ und Varian™ entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung 20-mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss
Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 27 ml
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 27 ml
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge 100
Typ Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 27 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt