missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: Under 10mm
Marke: RETSCH 60.140.004750
147.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
25,4mm | |
203,2mm | |
Edelstahl |
4,75mm | |
ISO 3310/1 | |
Schüttler AS 300 | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur