Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit PVC-Schweißung, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. PVC-geschweißte Edelstahl-Prüfsiebe mit Innenhöhe von 25 mm und Durchmesser von 200 mm.
Marke: Linker Industrietechnik™ 552025221051
Beschreibung
- Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 25 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Analysensiebe aus Edelstahl
- PVC-geschweißt
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Temperaturbeständig bis 70 °C
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl mit PVC-Schweißung | |
200mm |
800 μm | |
Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 | |
25 mm | |
Edelstahl |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.