missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxy-5-(Trifluormethoxy)Anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline |
Brechungsindex | 1.4762 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Formelmasse | 207.15 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'