missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon, 97 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone |
Schmelzpunkt | 38°C to 40°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 8913074 |
Formelmasse | 268.21 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'