missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorthiophen, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung von 5-Phenylthiophenderivaten und N-Arylhydroxaminsäuren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen und von Zündquellen fernhalten.
Wird bei der Herstellung von 5-Phenylthiophenderivaten und N-Arylhydroxaminsäuren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen und von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chlorothiophene |
Schmelzpunkt | -72°C |
Dichte | 1.285 |
Siedepunkt | 127°C to 129°C |
Flammpunkt | 22°C (71°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.548 |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN1992 |
Beilstein | 104652 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'