missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Bromo-4'-Fluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone |
Siedepunkt | 150°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.549 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2249797 |
Formelmasse | 217.04 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'