missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-1-(4-Morpholinophenyl)-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanone |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2-bromo-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one |
Formelmasse | 284.15 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
2-Brom-1-(4-Morpholinophenyl)-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur