missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ 2-7 Tischzentrifuge

Artikelnummer. 15504055
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 x 15 ml/4 x 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15504055

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10226

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird in der Biotechnologie, Pharmazie, Medizin, Umweltanalytik und anderen Branchen eingesetzt. Sigma Laborzentrifugen 2-7 Tischzentrifuge bietet ein leistungsstarkes, nachhaltiges und energieeffizientes Produkt.

  • Hochwertige Verarbeitung, einfache, klare Anzeige, große Tasten
  • Entspricht den neuesten Sicherheits-, Emissions- und Umweltkriterien
  • Integration in Laborprozesse möglich
  • Komfortable, verbrauchsoptimierte und geräuscharme Zentrifugen (55 dB)
  • Platzsparend, leise und anwenderfreundlich
  • Mit blauer LED-Betriebsanzeige, die aus der Entfernung zu sehen ist
  • Geräuscharmer Betrieb, Edelstahlkessel, motorbetriebenes Deckelschloss
  • Spincontrol E bietet hohen Komfort mit Eingaben und Programmen
  • Einstellungen können gespeichert, Stillstands- und Startzeitzeiten optional programmiert und während des Betriebs geändert werden (z. B. Gerinnungszeit)
  • Akustisches Signal für Drucktaster und Strom
  • Automatische Prozesssequenz für Gelröhrchen
  • 10 Einzelne Programme können gespeichert und abgerufen werden
  • Geringer Temperaturanstieg im Dauerbetrieb
  • Wartungsfreier Motor
  • 2 Beschleunigungs- und Bremskurven, weich und schnell
  • Einfacher Wechsel der Rotoren
  • Überwachung der Unwucht und Trennung
  • Überdrehzahlsteuerung
  • Sichtbares Fenster in der Abdeckung für unabhängige Drehzahlmessung
  • Hergestellt gemäß DIN EN 61010-2-020, RoHS-konform
  • Wird auch als IVD-Gerät gemäß 98/79/EG in In-vitro-Diagnostik verwendet

Spezifikation

Beschleunigungszeit 12 s
Zertifizierung/Konformität EN 61010-2-020, RoHS-konform
Reglertyp Mikroprozessor
Beschreibung Rotor nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich
Fassungsvermögen 30 x 15 ml/4 x 100 ml
Max. Geschwindigkeit 4.000 U/min
Display LED
Maximaler Drehzahlbereich 100 bis 4.000 U/min
Modell 2-7 Tischzentrifuge
Geräuschpegel 55 dB
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 12/12 s
Programmspeicher 10 Programme
Laufzeit 10 – 99 min, 59 s
Typ 2-7 Tischzentrifuge
Außenbreite (metrisch) 378 mm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 11.5 Zoll
Außenhöhe (metrisch) 293 mm
Nettogewicht 50,7 lb. (23 kg)
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Wirkleistung 210 w
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt