missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dichlor-4-isocyanatopyridin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine |
Schmelzpunkt | 38.0°C to 51.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 89% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 2,6-dichloro-4-pyridyl isocyanate, 2,6-dichloropyridin-4-isocyanate, 2,6-dichloropyridin-4-yl isocyanate, pyridine,2,6-dichloro-4-isocyanato, pyridine, 2,6-dichloro-4-isocyanato, 2,6-dichloropyridin-4-ylisocyanate, pyridine, 2,6-dichloro-4-isocyanato-9ci |
Formelmasse | 189 |
Reinheit (%) | 90% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine, 90%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'