missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dimethyl-2-Hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethyl-2-hexanol |
Siedepunkt | 155°C to 156°C |
Flammpunkt | 52°C (125°F) |
Brechungsindex | 1.422 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1987 |
Beilstein | 1732761 |
Formelmasse | 130.23 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'