missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Bis(trifluoromethyl)acetophenon wird bei der Synthese der Monoaminoxidase-B-Hemmer verwendet. Es wird auch verwendet, um neue Bakterienstämme aus Bodenproben zu isolieren.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Bis(trifluoromethyl)acetophenon wird bei der Synthese der Monoaminoxidase-B-Hemmer verwendet. Es wird auch verwendet, um neue Bakterienstämme aus Bodenproben zu isolieren.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone |
Brechungsindex | 1.42 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. |
Formelmasse | 256.15 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'