missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Methylphenyl)thioacetamid, ≥ 90 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Methylphenyl)thioacetamide |
Schmelzpunkt | 111°C to 114°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 165.25 |
Reinheit (%) | ≥90% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'