missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Diaminochinazolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Diaminoquinazoline |
Schmelzpunkt | 254°C to 258°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 131578 |
Formelmasse | 160.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'