missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Thiodiethanethiol, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
2,2?-Thiodiethanol is used in the synthesis of novel luminescent polynuclear gold(I) phosphine complexes 2,2'-Thiodiethanethiol is used for extraction photometric determination of Ni, gives color reaction with metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Thiodiethanol wird bei der Synthese neuartiger lumineszenter polynuklearer Gold(I)-Phosphinkomplexe verwendet. 2,2′-Thiodiethanethiol wird für die Extraktion photometrischer Bestimmung von Ni verwendet, ergibt Farbreaktionen mit Metallen.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2,2′-Thiodiethanol wird bei der Synthese neuartiger lumineszenter polynuklearer Gold(I)-Phosphinkomplexe verwendet. 2,2′-Thiodiethanethiol wird für die Extraktion photometrischer Bestimmung von Ni verwendet, ergibt Farbreaktionen mit Metallen.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2'-Thiodiethanethiol |
Dichte | 1.183 |
Siedepunkt | 135°C to 136°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Brechungsindex | 1.5955 |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
IUPAC-Name | 2-(2-Sulfanylethylsulfanyl)ethanthiol |
Formelmasse | 154.32 |
Reinheit (%) | ≥90% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'