missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2-Dichlor-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole |
Dichte | 1.54 |
Siedepunkt | 215°C |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 191.01 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'