missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl |
Schmelzpunkt | 267°C to 271°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 678.79 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'