missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)Propionsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid |
Schmelzpunkt | 176°C to 180°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1985768 |
Formelmasse | 269.51 |
Reinheit (%) | 96% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'