missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ 2-16KHL temperierte Zentrifuge

Geeignet für den Betrieb mit niedriger Drehzahl (z. B. für die Sedimentation). Sigma Laborzentrifugen 2-16KHL Thermostatzentrifuge ist mit verschiedenen Ausschwing- und Winkelrotoren kompatibel.

Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 10353


Weitere Details : Netto-Gewicht : 60.00000kg

Artikelnummer. 13435135

  • 8950.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Beheizte Version
  • Spincontrol Universal
  • Beleuchtete Tasten für Start, Stopp, Deckel öffnen
  • Für Sedimentation bis 4x 100 ml in Ausschwingrotoren oder bis 20 g in Winkelrotoren
  • Wartungsfrei
  • Drehzahl-Vorauswahl bis 15,000 U/min
  • Betrieb mit niedriger Drehzahl ab 100 U/min möglich
  • Die magnetische Rotorerkennung verhindert ein Überdrehen der Rotoren, aktive Rotorerkennung
  • Edelstahlschale
  • Unwuchtschalter
  • Kein Öffnen des Gehäuses für die Notentriegelung des Deckels erforderlich
  • Leichtes Öffnen des Deckels durch pneumatische Federhalterung
  • Mit Fenster im Zentrifugendeckel für externe Drehzahlkontrolle
  • Hergestellt nach nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften DIN EN 61010-2-020
  • Max. Rotortemperatur +40 °C bis +60 °C, abhängig von Rotor und Drehzahl
Spezifikation

Spezifikation

EN 61010-2-020
4 x 100 ml
100 bis 15.000 U/min
60 dB
2-16 KHL Thermostatisierte Zentrifuge
220/240 V 50/60 Hz
Spincontrol Universal
15.000 U/min
2-16 KHL Thermostatisierte Zentrifuge
50 Programme
132 lb. (60 kg)
720 w
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote