missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chem-Lab 1LT Sulfuric acid 18 mol/l (1765.44 g H2SO4 / lH2O = 36 N (±0.072/20°C))
Marke: Chem-Lab CL05.2628.1000
1LT Sulfuric acid 18 mol/l (1765.44 g H2SO4 / lH2O = 36 N (±0.072/20°C))
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Sulphuric acid 18 mol/l
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur