missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl

Artikelnummer. 10549471
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
50 mm
70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10549471

Marke: Bochem™ 3473

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Edelstahl 18/10

  • Hergestellt aus 18/10-Edelstahl.

Spezifikation

Menge 10 Packungen
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 50 mm
Breite (metrisch) 12 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 10 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 210 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt