missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Schnittfänger aus Edelstahl 18/10 , mit Holzgriff

Artikelnummer. 10485621
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
150 x 10 mm
150 x 15 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10485621

Marke: Bochem™ 3535

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Edelstahl 18/10

  • Hergestellt aus 18/10 Edelstahl
  • Modell 1: steife Klinge, Holzgriff
  • Modell 2: biegsame Klinge, Holzgriff
  • Modell 3: biegsame Klinge, 18/10 Edelstahlgriff

Spezifikation

Menge Je 1
Produkttyp Schnittfänger
Länge (metrisch) Sägeblatt 50 mm
Breite (metrisch) 10 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 0,4mm
Abmessungen (L x B) 150 x 10 mm
Griffmaterial Holz
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 150 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt