missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Schale mit rundem Boden, 18/8 Stahl, 50ml, D=60mm, H=30mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Form | Rund |
| Typ | Schüssel |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur