missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Chemikalienlöffel aus 18/10 Edelstahl

Artikelnummer. 10613151
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10613151

Marke: Bochem™ 3463

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Edelstahllöffel für Chemikalien.

  • Chemikalienlöffel
  • Mit Spatelgriff

Spezifikation

Menge 10 Packungen
Produkttyp Löffelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 40 mm
Breite (metrisch) 29 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 210 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt