missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Tiegelzange mit Riefen 18/10 E-Poli

Artikelnummer. 10754745
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10754745

Marke: Bochem™ 400

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit Riefen. Bochem™ 18/10 E-Poli Tiegelzangen mit Riefen gewährleisten hohe Griffsicherheit.

  • Mit Graten
  • Edelstahl

Spezifikation

Länge (metrisch) 200 mm
Material 18/10 E-Poli
Typ Tiegelzange
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt